Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
PE-Schlauch
>
Artikel
Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 12x1,5 mm, gelb, Rolle à 25 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-194261
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
259.43 G-V2
EAN/GTIN:
4047322687713
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch riegler
pe-schlauch
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 12x1,5 mm, PN bei 23 °C max. 8 bar, gelb, Rolle à 25 mPreiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeiten und guter Spannungsrissbeständigkeit, bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten:
- Flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden
- Druckluftsteuerleitungen
- Unterdruckleitungen (Vakuumgeeignet bis 10x8 mm)
- Versorgungsleitungen aller Art
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
8 bar
Schlauch-Ø innen:
9 mm
Schlauch-Ø außen:
12 mm
Farbe:
gelb
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1,5 mm
Ursprungsland:
IT
... >
PA- / PUR- / PE-Schläuche
>
Polyethylenschlauch - LD-PE
>
Polyethylenschlauch - LD-PE
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftschläuche
,
Pneumatikschläuche
,
PE-Schläuche
,
Schläuche
,
Polyethylenschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,22*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,9688* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,04*
€ 38,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,50*
€ 37,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,56*
€ 35,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,38*
€ 32,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen