Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kabelaufroller, 3x1,5 mm², max. 240 V, max.10 Ampère, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-202193
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EKR240V10M
EAN/GTIN:
     4047322695596
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 10m
kabelaufroller
Elektro-Kabelaufroller, Gummi H07RN-F 3x1,5 mm², max. 240 V, max. 10 Ampère, Leistungsaufnahme max. 2400 W, Kabel 10 mSchlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM.Inkl. thermischem Schutzschalter. Bei Überlastung unterbricht ein thermischer Überlastungsschutz automatisch die Stromzufuhr.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
max. 1600 Watt (aufgerollt), max. 2400 Watt (ausgerollt)
Stromstärke max.:
10 Ampère
Betriebsspannung:
max. 240 V
Schwenkbarkeit:
180 °
Kabeltyp:
PVC 3 x 1,5 mm²
Anschluss:
SchuKo-Stecker
Eingang:
Gummi H07RN-F 3 x 1,5mm²
Kabellänge:
10 m
A:
406,0 mm
B:
313,0 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Kabelaufroller, elektrischer Kabelaufroller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.