Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Druckluftpistolen
>
Ausblaspistole
>
Artikel
Dosierbare Blaspistole, Standarddüse, Alu-Druckguss vern., LW 13
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-202425
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
DBPLW13
EAN/GTIN:
4047322697941
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Dosierbare Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Die Blasleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels reguliert und kann bis zur vollen Leistung gesteigert werden. Dadurch wird eine individuelle Anpassung der Ausblaskraft erreicht, die für einen breiten Anwendungsbereich geeignet ist.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Arbeitsdruck max.:
6 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Material:
Aluminium-Druckguss vernickelt
Düse:
M12x1,25
Anschlussart:
Tülle LW 13
Düsenart:
Standarddüse, Bohrung 1,5 mm
Ursprungsland:
CN
... >
Lager 7097
>
Druckluftpistolen
>
Blaspistolen
Weitere Suchbegriffe:
Blasepistole
,
Blaspistole
,
blaspistole riegler 10 bar
,
abblashahn riegler
,
ausblaspistole
,
Druckluftblaspistolen
,
Blaspistolen
,
Alu Ausblaspistolen
,
Ausblaspistolen
,
Dosierbare Blaspistole
,
Dosierbare Blaspistolen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln
Riegler
BPH-1
ab € 6,95*
Zubehör
Gewindeadapter Aluminium, AG M12x1,25, IG G 1/4
Riegler
22.14
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen