Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membrane für Impulsmembranventil G 3/4 bis G1, AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-205210
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MIMV
EAN/GTIN:
     4047322706551
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Impuls
Teilesatz
Satz
Ersatzteil
Membrane für Impulsmembranventil G 3/4 bis G 1, für Typen MV 4211-1, MV 4211-1 G, MV 4212-1, MV 4212-1 G
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Membrane für MV 4211-1,MV 4211-G,MV 4212-1,MV 4212-1 G
DN:
32
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
140 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.