| |
|
| Artikel-Nr.: C720-001101-00000 Herst.-Nr.: 001101-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: FORMAT Schlüsselschrank zweitürig S 100 Z Produktdetails: - Zur Aufbewahrung von bis zu 100 Schlüssel geeignet
- Glatte Vorderfront durch einliegende Türen mit umlaufenden Rand.
- Allseitig einwandiger Korpus
- Zwei einwandige Türen, Verriegelung über 3-seitigen Baskülverschluss
- Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Kunststoff-Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, fortlaufend nummeriert
- Alle Modelle mit 90° Türöffnungswinkel und mit Türanschlag DIN Rechts
- Alle Modelle mit schwenkbaren Schlüsselregister und zur Wandbefestigung inkl. Verankerungsmaterial vorgerichtet.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 550 x 730 x 80 mm | Gewicht: | 11 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung |
| | |
| |