Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank zweitürig S 200 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S 200 Z closed
S 200 Z closed
S 200 Z open 45°
S200Z open 90°
Artikel-Nr.:
     C720-001102-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     001102-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau

Produktbeschreibung:

FORMAT Schlüsselschrank zweitürig S 200 Z

Produktdetails:

  • Zur Aufbewahrung von bis zu 200 Schlüssel geeignet
  • Glatte Vorderfront durch einliegende Türen mit umlaufenden Rand.
  • Allseitig einwandiger Korpus
  • Zwei einwandige Türen, Verriegelung über 3-seitigen Baskülverschluss
  • Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Kunststoff-Hakenleisten im Rastersystem verstellbar, fortlaufend nummeriert
  • Alle Modelle mit 90° Türöffnungswinkel und mit Türanschlag DIN Rechts
  • Alle Modelle mit schwenkbaren Schlüsselregister und zur Wandbefestigung inkl. Verankerungsmaterial vorgerichtet.
  • Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
550 x 730 x 80 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten 200 haken, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,47*
€ 293,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.