Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank Vierkant-Fußgestell für S 780 Z bis S 1170 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant Fußgestell
Vierkant Fußgestell
Artikel-Nr.:
     C720-001206-00000_sz
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     001206-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau

Produktbeschreibung:

FORMAT Schlüsselschrank Vierkant-Fußgestell (passend für S 780 Z, S 860 Z, S 940 Z, S 1020 Z, S 1170 Z
Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
200 x 720 x 240 mm
Gewicht:
1,11 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten format tresorbau, Zubehör für Schlüsselschränke, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.