Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Wertschutzschrank Lyra 1 (Kl. 0/N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LYRA 1 closed
LYRA 1 closed
LYRA 1 open 45°
LYRA 1 open 45°
LYRA 1 open 90°
LYRA 1 open 90°
Artikel-Nr.:
     C720-122201-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     122201-60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Kleintresor
Möbeleinbautresor

Produktbeschreibung:

FORMAT Wertschutzschrank LYRA 1 (Kl. 0/N)
Freistehender Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad 0/N für vielfältigen Verwendungszweck. Ob Aktenlagerung, Schlüsselverwahrung oder Sicherung von Bargeld. Versicherbar gewerblich bis ca. 10.000 € und privat bis ca. 40.000 €.

Produktdetails:

  • Produktmerkmal: VdS Kl. 0/N
  • Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss ausgestattet
  • Tür 3-wandig mit 3-seitiger Verriegelung durch Schliessbolzen (Ø 20 mm) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
  • Türöffnungswinkel 180° durch spezielle im Rahmen liegende Türbänder
  • Allseitig dreiwandiger Korpus
  • Serienmäßig ausgestattet mit einer Bohrung hinter dem Türrahmen im Boden und einer Bohrung in der Rückwand mittig, inkl. Verankerungsmaterial
  • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
405 x 400 x 270 mm
Innenmaße (H x B x T):
325 x 311 x 155 mm
Gewicht:
42 kg
Volumen:
16 Liter
Zertifizierung:
Kl. 0/N nach EN 1143-1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,61*
€ 706,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,90*
€ 697,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,26*
€ 670,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,48*
€ 643,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,17*
€ 619,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.