Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Wertschutzschrank Lyra 2 (Kl. 0/N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LYRA 2 closed
LYRA 2 closed
LYRA 2 open 45°
LYRA 2 open 45°
LYRA 2 open 90°
LYRA 2 open 90°
Artikel-Nr.:
     C720-122202-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     122202-60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor

Produktbeschreibung:

FORMAT Wertschutzschrank LYRA 2 (Kl. 0/N)
Freistehender Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad 0/N für vielfältigen Verwendungszweck. Ob Aktenlagerung, Schlüsselverwahrung oder Sicherung von Bargeld. Versicherbar gewerblich bis ca. 10.000 € und privat bis ca. 40.000 €.

Produktdetails:

  • Produktmerkmal: VdS Kl. 0/N
  • Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss ausgestattet
  • Tür 3-wandig mit 3-seitiger Verriegelung durch Schliessbolzen (Ø 20 mm) und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
  • Türöffnungswinkel 180° durch spezielle im Rahmen liegende Türbänder
  • Allseitig dreiwandiger Korpus
  • Serienmäßig ausgestattet mit einer Bohrung hinter dem Türrahmen im Boden und einer Bohrung in der Rückwand mittig, inkl. Verankerungsmaterial
  • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
405 x 400 x 420 mm
Innenmaße (H x B x T):
325 x 311 x 305 mm
Gewicht:
52 kg
Volumen:
31 Liter
Zertifizierung:
Kl. 0/N nach EN 1143-1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,46*
€ 734,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,36*
€ 727,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,00*
€ 711,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,58*
€ 689,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,33*
€ 640,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.