Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT InduMouse® Scroll Laser USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     C7230-2045303
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KH20225
EAN/GTIN:
     4260456050035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus

Hygiene-PC-Maus InduMouse® (DE) mit USB-Anschluss in weiß

Die InduMouse® besitzt eine ergonomische Bauform und überzeugt mit höchstem Schutzgrad. Als anerkannte Branchenlösung eignet sie sich für den Einsatz in nahezu allen hygienesensiblen Bereichen. Die hochwertige Verarbeitung "Made-in-Germany" bestätigt eine lange Lebensdauer.

Vollumfängliche Reinigung und Desinfektion sind problemlos möglich. Die mitgelieferte USB Schutzkappe schützt den Stecker vor Spritzwasser beim Reinigungsvorgang. Ein hervorragendes Tastgefühl und hoher Bedienkomfort, auch bei der Benutzung von Latex- oder Silikonhandschuhen, machen dieses Produkt zu einem perfekten Alltagsbegleiter im medizinischen Umfeld. Drei Scroll-Tasten bilden die Scrollfunktion der Maus zuverlässig ab.


Weitere Vorteile:


  • Erfüllung von Infektionsschutz-Anforderungen
  • Vollständig wasser- & staubgeschützt
  • Schutzgrad IP68
  • Bedienung mit Schutzhandschuhen möglich
  • Hohe Lebensdauer & Qualität
  • Ergonomische, robuste Bauweise
  • Angenehmes Tastgefühl
  • Symmetrische Gehäuseform: Eignung für Links- & Rechtshänder
  • FCC Zertifikat vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß RAL
Länge:
116 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
39 mm
Gewicht:
180 Gramm
Schnittstelle:
USB
Oberflächenmaterial:
Silikon
Bewegungsauflösung:
400 - 1600 DPI
Besonderheit:
ergonomisch | wasserdicht | abwaschbar | wasserfest | mit Scrollfunktion
Tastenanzahl:
5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26202
ab € 243,02*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26203
ab € 241,87*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26220
ab € 110,51*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26228
ab € 113,01*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26236
ab € 131,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.