Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT InduMouse® Pro USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     C7230-3155324
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KH25201
EAN/GTIN:
     4260456050813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse

PC-Maus InduMouse® Pro mit USB-Anschluss in weiß

Die Hygiene-PC-Maus InduMouse® Pro funktioniert dank eines speziellen Sensors auch auf Oberflächen, auf denen herkömmliche Mäuse nicht funktionieren können. Diese Maus läuft zuverlässig auf Glas, Holz, Acryl oder Stahl. Sie ist wasser- und staubdicht und überzeugt mit ihrer ergonomischen Bauweise bei höchstem Schutzgrad. Die hochwertige Verarbeitung „Made in Germany“ und strenge Qualitätskontrollen bestätigen eine lange Lebensdauer.

Eine vollumfängliche Reinigung mit intensiver Desinfektion ist problemlos möglich. Die PC-Maus verfügt über eine integrierte Scroll-Leiste und überzeugt mit einer hohen Widerstandsfähigkeit. Ein hervorragendes Tastgefühl und hoher Bedienkomfort, auch bei der Benutzung von Latex- oder Silikonhandschuhen, machen dieses Produkt zu einem perfekten Alltagsbegleiter in Unternehmen, in denen hohe Hygienevorschriften gelten. Die InduMouse® Pro erfüllt nachweislich die neusten EMV Richtlinien der EN 60601-1-2 Edition 4.

Weitere Vorteile:

  • Erfüllung von Infektionsschutz-Anforderungen
  • Vollständig wasser- & staubgeschützt
  • Schutzgrad IP68
  • Bedienung mit Schutzhandschuhen möglich
  • Hohe Lebensdauer & Qualität
  • Ergonomische Bauweise
  • Angenehmes Tastgefühl
  • Inklusive USB Schutzkappe
  • Nachbildung der Scrollfunktion mittels 3-Tasten
  • Funktionstüchtigkeit auf verschiedenen Oberflächen: Glas, Edelstahl, Holz & Aluminium
  • CE & FCC Zertifikat vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß RAL
Länge:
115 mm
Breite:
61 mm
Tiefe:
39 mm
Gewicht:
150 Gramm
Schnittstelle:
USB
Oberflächenmaterial:
Silikon
Bewegungsauflösung:
400 - 1600 DPI
Besonderheit:
ergonomisch | wasserdicht | abwaschbar | wasserfest | mit Scrollfunktion
Tastenanzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, computermaus weiss, computer maus, mouse laser, Silikonmaus, Mauszeigegerät, Dateneingabegerät, Peripheriegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.