Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSCHIEBBAR 40X16X10 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0001.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0001.06
EAN/GTIN:
     4059245028825
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0001.101 Hinweis: Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe K0305 und K0306.
Weitere Informationen:
D:
7
L=Länge:
40
H1:
3
B=Breite:
16
L3:
1,6
L2:
10
L1:
17
A:
10
H=Höhe:
10
F kN:
4,82
Gewicht in kg (ERP):
0.0376
Ausführung 1:
verschiebbar
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.