Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSCHIEBBAR 50X20X12 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0001.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0001.08
EAN/GTIN:
     4059245028849
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0001.101 Hinweis: Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe K0305 und K0306.
Weitere Informationen:
H1:
4
F kN:
8,77
H=Höhe:
12
B=Breite:
20
L2:
12
L=Länge:
50
A:
12
D:
9
L3:
2
L1:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.0672
Ausführung 1:
verschiebbar
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.