Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSCHIEBBAR 80X32X20 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0001.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0001.12
EAN/GTIN:
     4059245028887
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0001.101 Hinweis: Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe K0305 und K0306.
Weitere Informationen:
B=Breite:
32
H1:
5
L2:
20
L3:
3
A:
20
L1:
35
D:
14
L=Länge:
80
H=Höhe:
20
F kN:
20,2
Gewicht in kg (ERP):
0.3010
Ausführung 1:
verschiebbar
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.