Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSCHIEBBAR 125X32X20 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0001.121
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0001.121
EAN/GTIN:
     4059245028894
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0001.101 Hinweis: Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe K0305 und K0306.
Weitere Informationen:
F kN:
20,2
H1:
5
A:
33
L3:
3
L=Länge:
125
L1:
58
D:
14
B=Breite:
32
H=Höhe:
20
L2:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.4820
Ausführung 1:
verschiebbar
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.