Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSCHIEBBAR 200X60X30 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0001.20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0001.20
EAN/GTIN:
     4059245028931
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0001.101 Hinweis: Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe K0305 und K0306.
Weitere Informationen:
L=Länge:
200
H=Höhe:
30
H1:
8
A:
52
F kN:
58,8
L1:
92
L3:
6
D:
22
B=Breite:
60
L2:
40
Gewicht in kg (ERP):
2.2890
Ausführung 1:
verschiebbar
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.