Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GEKRÖPFT VERGÜTUNGSSTAHL, A=140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0002.01
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0002.01
EAN/GTIN:
     4059245028948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.7225. Ausführung: vergütet auf 1000 N/mm², brüniert. Hinweis: Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe K0305 und K0306.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4971
Ausführung 1:
gekröpft
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
A=Gesamtlänge:
140
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.