Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GEKRÖPFT VERGÜTUNGSSTAHL, A=110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0002.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0002.10
EAN/GTIN:
     4059245028962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.7225. Ausführung: vergütet auf 1000 N/mm², brüniert. Hinweis: Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe K0305 und K0306.
Weitere Informationen:
C:
27
K:
15
E:
29
D:
102
B:
36
F:
16
L:
13
J:
4
A=Gesamtlänge:
110
H:
31
G:
54
Gewicht in kg (ERP):
0.3493
Ausführung 1:
gekröpft
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.