Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN GEKRÖPFT, MIT VERSTELLEINHEIT GR.1 VERGÜTUNGSSTAHL, B=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0004.10X16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0004.10X16
EAN/GTIN:
     4059245029068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Werkstoff: Grundkörper, Sphäroguss. Spanneisen und Spannschraube Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0004.40X16 (Maß B mit angeben) Hinweis: Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit sind universelle, flexible Spannzeuge, die aus einzelnen Elementen zusammengebaut, immer eine feste Einheit bilden. Es gibt keine losen Teile, die erst für eine Spannaufgabe abgestimmt werden müssen. Die kompakte Bauform erlaubt ein werkstücknahes Spannen, wodurch die gesamte Fläche des Maschinentisches ausgenützt werden kann.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0-35
B=Nutbreite:
16
Gewicht in kg (ERP):
1.0600
Größe:
1
Ausführung 2:
mit Verstelleinheit
Ausführung 1:
gekröpft
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.