Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL GR.0 M05X40, A=52,3, B=18, ALUMINIUM SCHWARZ PULVERBESCHICHTET, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0005.0501105X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0005.0501105X40
EAN/GTIN:
     4059245029310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel kipp m5
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau chromatiert, oder Edelstahl blank. Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Weitere Informationen:
H1=Höhe:
17
H:
11,2
A=Grifflänge:
52,3
B1:
13
A1=Grifflänge:
59,1
D1:
15,4
B=Breite:
18
Hub S:
1
D2:
8
Spannkraft F kN:
2,5
Handkraft FH N:
100
Gewicht in kg (ERP):
0.0243
L=Gewindelänge:
40
D=Gewinde:
M5
Größe:
0
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Exzenterhebel
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.