Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL GR.1 M05X40, A=70,4, B=21,5, ALUMINIUM SCHWARZ PULVERBESCHICHTET, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0005.1511105X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0005.1511105X40
EAN/GTIN:
     4059245029556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau chromatiert, oder Edelstahl blank. Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Weitere Informationen:
Handkraft FH N:
120
B=Breite:
21,5
L=Gewindelänge:
40
A=Grifflänge:
70,4
Spannkraft F kN:
4
Hub S:
1,2
H:
14,5
B1:
15
D1:
18,1
H1=Höhe:
22
D2:
9
A1=Grifflänge:
79,2
Gewicht in kg (ERP):
0.0403
D=Gewinde:
M5
Größe:
1
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Exzenterhebel
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.