Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL GR.2 M10X30, A=96, B=33,3, ALUMINIUM ROT RAL3003 PULVERBESCHICHTET, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0005.2511410X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0005.2511410X30
EAN/GTIN:
     4059245246427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
exzenterhebel m10
Werkstoff: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau chromatiert, oder Edelstahl blank. Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1206
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
30
H:
18
B1:
24
D=Gewinde:
M10
Spannkraft F kN:
8
D2:
11
Hub S:
1,5
Handkraft FH N:
350
A=Grifflänge:
96
D1:
27,1
B=Breite:
33,3
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
Größe:
2
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Exzenterhebel
H1=Höhe:
28,5
Gewindeart:
Außengewinde
A1=Grifflänge:
108
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.