Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACHSBOLZEN D1=5 L=18 VERGÜTUNGSSTAHL, MIT RINGSICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0007.05
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0007.05
EAN/GTIN:
     4059245030538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahlausführung: Vergütet auf 1000 - 1200 N/mm², brüniert. Edelstahlausführung: Vergütet auf 900 - 1050 N/mm², blank. Bestellbeispiel: K0007.08 Bestellhinweis: 2 passende Sicherungsringe nach DIN 471 werden mitgeliefert. Hinweis: Vorgesehen für: Exzenterhebel K0008 und K0009. Augenschrauben K0396 und K1418. Gabelstücke K0397. Vorteile: Geschliffener Außendurchmesser. Hohe Maßgenauigkeit. Als Ersatzteil geeignet. Passende Sicherungsringe inklusive.
Weitere Informationen:
L=Länge:
18
L1:
13
M1:
0,7
N min.:
1,8
D2:
4,8
D1=Durchmesser:
5
D3:
10,7
Gewicht in kg (ERP):
0.0049
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Achsbolzen
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
VPE:
készlet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0503.07
Ausführung 1:
mit Ringsicherung
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet, geschliffen, blank
Oberfläche Komponente:
phosphatiert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.