Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL EINFACH VERGÜTUNGSSTAHL, D=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0008.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0008.08
EAN/GTIN:
     4059245030675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.7220. Kugel Kunststoff. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0008.10 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe K0007. Der Exzenterhebel ist ein logarithmischer Spiralexzenter mit gleichbleibenden Spanneigenschaften im Bereich der gesamten Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
L1:
14,9
D=Befestigungsbohrung:
8
L=Grifflänge:
104±2
B:
9
R:
17,2
H:
28,2
D1:
25
H1:
18,7
R1:
19,2
Gewicht in kg (ERP):
0.1059
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Exzenterhebel
RoHS:
true
Befestigungsart:
Bohrung
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.