Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL EINFACH VERGÜTUNGSSTAHL, D=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0008.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0008.10
EAN/GTIN:
     4059245030682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.7220. Kugel Kunststoff. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0008.10 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe K0007. Der Exzenterhebel ist ein logarithmischer Spiralexzenter mit gleichbleibenden Spanneigenschaften im Bereich der gesamten Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
L1:
18,6
L=Grifflänge:
123±2
R1:
24
B:
12
D=Befestigungsbohrung:
10
H1:
23,3
D1:
30
R:
21,5
H:
34,8
Gewicht in kg (ERP):
0.2031
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Exzenterhebel
RoHS:
true
Befestigungsart:
Bohrung
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.