Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL EINFACH VERGÜTUNGSSTAHL, D=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0008.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0008.12
EAN/GTIN:
     4059245030699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.7220. Kugel Kunststoff. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0008.10 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe K0007. Der Exzenterhebel ist ein logarithmischer Spiralexzenter mit gleichbleibenden Spanneigenschaften im Bereich der gesamten Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
B:
14
L1:
24,3
R1:
31,2
H:
43,8
R:
28
D=Befestigungsbohrung:
12
H1:
30,3
L=Grifflänge:
146±3
D1:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.3327
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Exzenterhebel
RoHS:
true
Befestigungsart:
Bohrung
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,23*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.