Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERSPANNER MIT MITTELSPANNUNG D=M12 VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0011.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0011.12
EAN/GTIN:
     4059245030781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schnellspanner
Exzenterspanner (Spannmittel)
Exzenterspanner
exzenterspanner kipp
Werkstoff: Exzenter Vergütungsstahl 1.7220, Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0011.12
Weitere Informationen:
L2:
58
H2:
120
S:
20
D1:
30
L1:
61
B:
32
SW:
19
H1 max.:
49
L=Grifflänge:
146±3
D=Gewinde:
M12
Gewicht in kg (ERP):
1.1000
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
mit Mittelspannung
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Exzenterspanner
RoHS:
true
Befestigungsart:
Bohrung
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: exzenterspanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.