Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHAKEN D=20, FORM:B VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0012.108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0012.108
EAN/GTIN:
     4059245030835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannhaken
Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet. Ausführung: brüniert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1162
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
R1:
25
F max. kN:
8,8
R2:
50
H3:
11,5
H:
51,5
H1:
25
R:
12
D=Durchmesser:
20
D3:
12
D1:
8,5
B:
15
Form:
B
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannhaken
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.