Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHAKEN MIT BUND M06X11, D1=20, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0013.606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0013.606
EAN/GTIN:
     4059245615803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannhaken
spannhaken kipp
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0013.608
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1592
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
H2:
53
SW=Schlüsselweite:
17
R1:
30
H3:
10,5
L:
9
P:
20
H=Höhe:
56
H1:
60
L2:
8
R:
10
D=Gewinde:
M6
Spannkraft kN:
4,5
C:
M6
L1=Gewindelänge:
11
D1=Durchmesser:
20
Ausführung 1:
mit Bund
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannhaken
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.