Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHAKEN MIT GESCHLIFFENEM SCHAFT, FORM:C, M12X80, R=50, D=25, VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0014.312150
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0014.312150
EAN/GTIN:
     4059245031047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannhaken
spannhaken kipp
Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet. Ausführung: brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen. Hinweis: Die angegebenen Spannkräfte und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannbereiches (H5). Zubehör: Spannhakenaufnahmen K0017. Spannhakenaufnahmen K0851. Höhenzylinder K0018.
Weitere Informationen:
H4:
13
D2:
M12
H5 max. Spannbereich:
15
H2:
39
D=Durchmesser:
25
Anzieh- drehmoment max. Nm:
49
F max. kN:
18,5
H3:
11
R:
50
B:
18
Zylinderschraube DIN 912:
M12x80
H1:
68
L:
38
D1:
32
H=Höhe:
92
Gewicht in kg (ERP):
0.3617
Form:
C
Benennung:
Spannhaken
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit geschliffenem Schaft
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.