Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENZYLINDER M12 L=65 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0018.12065
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0018.12065
EAN/GTIN:
     4059245031429
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0018.16050 Hinweis: Mit Höhenzylindern können Spannhakenaufnahmen und Spannhaken erhöht werden.
Weitere Informationen:
SW:
36
L=Länge:
65
D2=Gewinde:
M12
D1:
M12
Anzieh- drehmoment max. Nm:
49
D3:
40
L1:
95
L2:
35
Gewicht in kg (ERP):
0.6039
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenzylinder
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.