Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENZYLINDER D1=M12 L=160 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0018.12160
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0018.12160
EAN/GTIN:
     4059245031467
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0018.16050 Hinweis: Mit Höhenzylindern können Spannhakenaufnahmen und Spannhaken erhöht werden.
Weitere Informationen:
SW:
36
L1:
190
L=Länge:
160
D3:
40
Anzieh- drehmoment max. Nm:
49
D1:
M12
L2:
35
D2:
M12
Gewicht in kg (ERP):
1.5380
Ursprungs-Land:
JP
Benennung:
Höhenzylinder
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.