Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENZYLINDER D1=M16 L=80 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0018.16080
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0018.16080
EAN/GTIN:
     4059245031504
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0018.16050 Hinweis: Mit Höhenzylindern können Spannhakenaufnahmen und Spannhaken erhöht werden.
Weitere Informationen:
D1:
M16
D3:
50
D2:
M16
L=Länge:
80
L1:
110
Anzieh- drehmoment max. Nm:
78,4
L2:
35
SW:
46
Gewicht in kg (ERP):
1.1700
Ursprungs-Land:
JP
Benennung:
Höhenzylinder
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.