Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENZYLINDER D1=M16 L=125 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0018.16125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0018.16125
EAN/GTIN:
     4059245031528
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0018.16050 Hinweis: Mit Höhenzylindern können Spannhakenaufnahmen und Spannhaken erhöht werden.
Weitere Informationen:
D3:
50
L2:
35
Anzieh- drehmoment max. Nm:
78,4
SW:
46
D2:
M16
D1:
M16
L=Länge:
125
L1:
155
Gewicht in kg (ERP):
1.8600
Ursprungs-Land:
JP
Benennung:
Höhenzylinder
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,73*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.