Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIRAL-EXZENTERSCHRAUBE D=M04X8 EINSATZSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0024.0408
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0024.0408
EAN/GTIN:
     4059245210435
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Einsatzgehärtet (56 ±1 HRC) und blau verzinkt. Festigkeitsklasse 8.8. Bestellbeispiel: K0024.0408 Hinweis: Stabile und kompakte Spiral-Exzenterschrauben, die ein Spannen mit Niederzugeffekt an den unterschiedlichsten Werkstückformen ermöglicht. Montage: Ein oder mehrere Gewindelöcher im vorgeschlagenen Abstand X bzw. Z zum Werkstück fertigen. Spannschraube auf die erforderliche Höhe einschrauben und mit der flachen Seite zum Werkstück stellen. Werkstück einlegen und Spannschraube über den Innensechskant anziehen. Mit etwa 1/3 Umdrehung ist die Spannung realisiert. Die Gewindebohrung ist regelmäßig zu schmieren. Die Drehbewegung beim Spannen muss stets in Richtung der Anschläge ausgeführt werden, um ein Wegdrehen des Werkstückes von den Anschlägen zu verhindern. Auf Anfrage: Spiral-Exzenterschrauben mit Linksgewinde. Zeichnungshinweis: 1) Spannen dünner Bleche 2) Spannen runder Teile
Weitere Informationen:
D1 max.:
9,2
D=Gewinde:
M4
Anzieh- drehmoment max. Nm:
1,5
S1 (Spannweg):
0,6
H:
3
Z:
4,2
SW:
2,5
A1:
4,6
Spannkraft kN:
0,09
L=Gewindelänge:
8
A:
3
A2:
4
X:
3,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0014
Ursprungs-Land:
EU
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Spiral-Exzenterschraube
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.