Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANN-EXZENTERSCHRAUBE SECHSKANT D=M10X20 MESSING, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0026.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0026.10
EAN/GTIN:
     4059245031870
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Exzenterschraube Vergütungsstahl. Sechskant Messing. Ausführung: Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert. Bestellbeispiel: K0026.12 Hinweis: Durch die sehr geringe Bauhöhe der Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant lassen sich im Vorrichtungs- und Apparatebau eine Vielfalt von Spannproblemen lösen. Die Spannmutter aus Messing gewährleistet ein materialschonendes aber dennoch sehr festes und sicheres Spannen der Werkstücke. Durch die Verwendung mehrerer Spann-Exzenter lassen sich selbst ganze Paletten bestücken. "A" = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube). Auf Anfrage: Ersatz-Exzenterschrauben.
Weitere Informationen:
L=Gewindelänge:
20
SW:
20,6
A:
10,2
H:
6,4
D=Gewinde:
M10
S1 (Spannweg):
1,6
Spannkraft kN:
9,0
SW1:
7
Anzieh- drehmoment max. Nm:
28,06
Gewicht in kg (ERP):
0.0267
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Sechskant
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Spann-Exzenterschraube
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.