Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANN-EXZENTERSCHRAUBE SECHSKANT D=M16X30 MESSING, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0026.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0026.16
EAN/GTIN:
     4059245031894
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Exzenterschraube Vergütungsstahl. Sechskant Messing. Ausführung: Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert. Bestellbeispiel: K0026.12 Hinweis: Durch die sehr geringe Bauhöhe der Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant lassen sich im Vorrichtungs- und Apparatebau eine Vielfalt von Spannproblemen lösen. Die Spannmutter aus Messing gewährleistet ein materialschonendes aber dennoch sehr festes und sicheres Spannen der Werkstücke. Durch die Verwendung mehrerer Spann-Exzenter lassen sich selbst ganze Paletten bestücken. "A" = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube). Auf Anfrage: Ersatz-Exzenterschrauben.
Weitere Informationen:
Anzieh- drehmoment max. Nm:
135
Spannkraft kN:
27,0
S1 (Spannweg):
2,5
D=Gewinde:
M16
H:
12,7
A:
15
SW1:
12
SW:
30,2
L=Gewindelänge:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.1079
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Sechskant
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Spann-Exzenterschraube
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.