Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANN-EXZENTERSCHRAUBE SECHSKANT MESSING, MIT T-NUTMUTTER, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL, N=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0027.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0027.10
EAN/GTIN:
     4059245031917
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Sechskant Messing. Ausführung: vergütet auf 10.9 und brüniert. Bestellbeispiel: K0027.12 Hinweis: Die Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter können direkt auf dem Maschinentisch oder in T-Nut Platten eingesetzt werden. Mit dem durchgehenden Gewindestift wird das Element in der T-Nut abgestützt. Um Abdrücke auf dem Grund der T-Nut zu vermeiden, empfiehlt es sich dünne Unterlagen zu verwenden. Auf Anfrage: Ersatz-Exzenterschrauben.
Weitere Informationen:
H1:
14
L:
23
SW:
16
H2:
4,5
D:
M6
Spannkraft kN:
3,4
N=T-Nut:
10
S1 (Spannweg):
1
H:
4,8
Gewicht in kg (ERP):
0.0348
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
mit T-Nutmutter
Ausführung 1:
Sechskant
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Spann-Exzenterschraube
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.