Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANN-EXZENTERSCHRAUBE SECHSKANT MESSING, MIT T-NUTMUTTER, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL, N=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0027.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0027.16
EAN/GTIN:
     4059245031948
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Sechskant Messing. Ausführung: vergütet auf 10.9 und brüniert. Bestellbeispiel: K0027.12 Hinweis: Die Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter können direkt auf dem Maschinentisch oder in T-Nut Platten eingesetzt werden. Mit dem durchgehenden Gewindestift wird das Element in der T-Nut abgestützt. Um Abdrücke auf dem Grund der T-Nut zu vermeiden, empfiehlt es sich dünne Unterlagen zu verwenden. Auf Anfrage: Ersatz-Exzenterschrauben.
Weitere Informationen:
SW:
25
H1:
22,5
L:
30,5
D:
M12
S1 (Spannweg):
2
N=T-Nut:
16
H:
9,5
Spannkraft kN:
18
H2:
9
Gewicht in kg (ERP):
0.1251
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
mit T-Nutmutter
Ausführung 1:
Sechskant
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Spann-Exzenterschraube
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.