Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGELEMENT MIT AUFLAGE STAHL, FÜR=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0032.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0032.08
EAN/GTIN:
     4059245032181
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: vergütet, brüniert. Auflage- und Anschlagflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0032.12 Hinweis: Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.
Weitere Informationen:
B2:
13,4
Mat=Material Grundkörper:
M8
H3:
6,6
H2:
11,684 -0,013
L3:
7,9
Langloch:
geschlossen
L1:
28,3
L2:
13,5
L:
63,5
B1:
8,4
B:
19
H1:
19
Gewicht in kg (ERP):
0.1056
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Auflage
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Anschlagelement
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,55*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.