Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGELEMENT MIT AUFLAGE STAHL, FÜR=M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0032.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0032.12
EAN/GTIN:
     4059245032198
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: vergütet, brüniert. Auflage- und Anschlagflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0032.12 Hinweis: Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.
Weitere Informationen:
B2:
19,8
L:
95,2
L3:
7,9
L2:
12,7
Langloch:
geschlossen
H1:
22
H2:
12,192 -0,013
B1:
13,4
B:
28,5
H3:
6,9
Mat=Material Grundkörper:
M12
L1:
42,7
Gewicht in kg (ERP):
0.2833
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Auflage
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Anschlagelement
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.