Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGELEMENT MIT AUFLAGE STAHL, FÜR=M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0032.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0032.16
EAN/GTIN:
     4059245032204
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Stahl. Ausführung: vergütet, brüniert. Auflage- und Anschlagflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0032.12 Hinweis: Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.
Weitere Informationen:
L:
107
B1:
17
B:
38
L1:
46,2
Langloch:
offen
L3:
9,5
Mat=Material Grundkörper:
M16
H1:
50,7
B2:
24,8
H2:
35,001 -0,013
H3:
21,3
Gewicht in kg (ERP):
1.0000
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Auflage
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Anschlagelement
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,41*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.