Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIEDERZUGSPANNER LINKS A=78 25X25, FORM:D STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0034.006040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0034.006040
EAN/GTIN:
     4059245032310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niederzug-Spanner
Niederzugspanner
niederzugspanner kipp
niederzugspanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Der Niederzugspanner kann durch die Anschlagschraube und die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden. Die Ausführungen K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 und K0034.006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze. Spannkraft: K0034.006... = 3800 N K0034.010... = 7200 N
Weitere Informationen:
H=Höhe:
25
E2:
8
E:
11
K1:
26
A=Länge:
78
E3:
4
B=Breite:
25
L1:
22
K:
4
H1:
45
L2:
20
E1:
12
L:
46,5
R:
110
D1:
6,2
D:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.2378
Ursprungs-Land:
FR
Form:
D
Ausführung 1:
links
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Niederzugspanner
RoHS:
true
Befestigungsart:
Langloch
Anwendung:
Rohteile
Oberfläche Grundkörper:
brüniert und einsatzgehärtet
F= Spannkraft N:
3800
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,70*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.