Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIEDERZUGSPANNER RECHTS A=58,5 40X40, FORM:D STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0035.010020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0035.010020
EAN/GTIN:
     4059245032518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niederzug-Spanner
Niederzugspanner
niederzugspanner kipp
niederzugspanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Der Niederzugspanner kann durch die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden. Die Ausführungen K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 und K0035.006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze. Spannkraft: K0035.006... = 3800 N K0035.010... = 7200 N
Weitere Informationen:
B=Breite:
40
E:
18
D1:
M10
H1:
74
H=Höhe:
40
L:
34,5
D:
18
A=Länge:
58,5
R:
143
L1:
31,5
K:
7
Gewicht in kg (ERP):
0.6727
Ursprungs-Land:
FR
Form:
D
Ausführung 1:
rechts
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Niederzugspanner
RoHS:
true
L2:
27
L3:
6
Befestigungsart:
Bohrung
Oberfläche Grundkörper:
brüniert und einsatzgehärtet
F= Spannkraft N:
7200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,08*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.