Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEGENHAKEN FÜR SPANNVERSCHLUSS, MIT SPANNBÜGEL, FORM:A, EDELSTAHL 1.4301 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0043.9143112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0043.9143112
EAN/GTIN:
     4059245033539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
schließhaken
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: verzinkt, blau passiviert. Edelstahl blank. Hinweis: Spannverschlüsse mit Federbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Federbügels aufgebracht. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0018
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
Form:
A
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gegenhaken
RoHS:
true
Ausführung 2:
mit Spannbügel
Ausführung 1:
für Spannverschluss
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Oberfläche Grundkörper:
blank
für Artikelnummer:
05525-1430702
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.