Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEGENHAKEN FÜR SPANNVERSCHLUSS, MIT SPANNBÜGEL, FORM:A, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0045.9143372
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0045.9143372
EAN/GTIN:
     4059245033676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
schließhaken
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: verzinkt, blau passiviert. Edelstahl blank. Hinweis: Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht. Mit Hilfe der Bohrung D2 können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0206
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
Form:
A
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gegenhaken
RoHS:
true
Stahlschlüssel:
1.4301
Ausführung 2:
mit Spannbügel
Ausführung 1:
für Spannverschluss
Oberfläche Grundkörper:
blank
für Artikelnummer:
05535-1541092
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.