Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEGENHAKEN FÜR SPANNVERSCHLUSS, EINSTELLBAR, FORM:A, EDELSTAHL 1.4301 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0046.9142142
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0046.9142142
EAN/GTIN:
     4059245033775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
schließhaken
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: verzinkt, blau passiviert. Edelstahl blank. Hinweis: Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 5 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M5) verstellt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Jeder Gegenhaken ist mit jedem Spannverschluss kombinierbar. Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0044
Ursprungs-Region:
06
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gegenhaken
RoHS:
true
Ausführung 2:
einstellbar
Ausführung 1:
für Spannverschluss
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Oberfläche Grundkörper:
blank
für Artikelnummer:
05540 / 05542
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.