Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSCHRAUBE D=M08 STAHL, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0053.08050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0053.08050
EAN/GTIN:
     4059245034208
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Sterngriff: Thermoplast. Buchse Stahl. Scheibe: Stahl 140 HV. Augenschraube: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8. Achsbolzen: Vergütungsstahl 1.1181. Ausführung: Sterngriff schwarz. Buchse verzinkt, blau passiviert. Scheibe blank. Augenschraube brüniert. Achsbolzen vergütet, geschliffen, blank. Bestellbeispiel: K0053.06050 Hinweis: Die Schwenkschrauben werden unmontiert geliefert. Passende Sicherungsringe sind beigefügt.
Weitere Informationen:
L:
30
D2:
18
L1:
25
H1:
13
S:
9
D=Gewinde:
M8
D3:
40
D1:
8
H2:
1,6
H:
24
D4:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.0610
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schwenkschraube
RoHS:
true
L2 max.:
42
L2 min.:
28
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.