Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD, FUß WAAGRECHT, VERTIKAL, VOLLER HALTEARM, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0061.0450
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0061.0450
EAN/GTIN:
     4059245034666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0061.0550 Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Spindelschelle anschweißbar. Zubehör: K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
Spannkraft F4 N:
3000
D:
8,7
C:
51
H:
228
Öffnungswinkel Griff Position 2:
85°
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
110°
A:
32
C1:
25
D1:
12,3
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
90°
Haltekraft F2 N:
7000
B:
45
L:
180
A2:
10
Haltekraft F1 N:
3200
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
125°
Handkraft FH N:
260
E:
32
B3:
10
Bestellnummer Befestigungswinkel:
05880-06
Öffnungswinkel Griff Position 1:
70°
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
180°
C3:
26
Spannkraft F3 N:
1400
A1:
53
B1:
64
L1:
127
Gewicht in kg (ERP):
1.4220
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
voller Haltearm
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
M=Andruckspindel:
M12x100
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.