Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD, FUß WAAGRECHT, VERTIKAL, VOLLER HALTEARM, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0061.0550
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0061.0550
EAN/GTIN:
     4059245034673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0061.0550 Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Spindelschelle anschweißbar. Zubehör: K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
H:
312
Haltekraft F2 N:
8000
B3:
10
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
110°
C1:
32
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
90°
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
180°
A2:
12,5
L:
236
Öffnungswinkel Griff Position 1:
65°
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
120°
Öffnungswinkel Griff Position 2:
80°
B1:
95
Handkraft FH N:
290
C3:
32
Spannkraft F4 N:
3900
B:
70
Spannkraft F3 N:
1800
A:
51
A1:
76
D1:
16,3
L1:
160
Haltekraft F1 N:
3000
C:
84
E:
35
D:
12,3
Gewicht in kg (ERP):
2.5240
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
voller Haltearm
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
M=Andruckspindel:
M16x150
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.